Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAD-55B CARICABATTERIE UPS 2 USCITE 27.6V 26.5V - AD-55B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 90...264 V

  • Ausgangsspannung - 26.5...27.6 V

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076224218

Artikelnummer

DIXAD-55B

Herstellernummer

AD-55B

Hersteller

DIX

Eingangsspannung:

90...264 V

Ausgangsspannung:

26.5...27.6 V

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Alimentatore per la sicurezza. Uscita singola chiusa CA / CC con funzione UPS 55 W 27,6 V CC 2 A + 26,5 V CC 0,16 A con caricabatterie. Altezza: 38mm. Grado di Protezione: IP20. Case: metallico. Potenzad: 55W. Numero di uscite: 3. Tensione costante. PFC:no.