Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAD-155B CARICABATTE SICUREZZA UPS 2 USCITE 27V 1 - AD-155B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 90...264 V

  • Ausgangsspannung - 27.1...27.6 V

  • Stabilisiert - ja

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075387563

Artikelnummer

DIXAD-155B

Herstellernummer

AD-155B

Hersteller

DIX

Eingangsspannung:

90...264 V

Ausgangsspannung:

27.1...27.6 V

Stabilisiert:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Alimentatore per la sicurezza. Uscita singola chiusa CA / CC con funzione UPS 155 W 27,6 V CC 5,5 A + 27,1 V CC 0,5 A con caricabatterie. Altezza: 50mm. Grado di Protezione: IP20. Case: metallico. Potenzad: 155W. Numero di uscite: 2. Tensione costante. PFC: si.