Startseite

DIGIMAX SRL - DIXA302-600F3 INVERTER ONDA QUADRA 600W IN24V OUT 230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 65 mm

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 173 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079234382

Artikelnummer

DIXA302-600F3

Herstellernummer

A302-600F3

Hersteller

DIX

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

65 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

173 mm

DC / AC inverter onda sinusoidale modificata 600W Ingresso 21-30Vdc Uscita 230Vac. IP20. Case: metallo. Tensione costante. PFC: no.