DIGIMAX SRL - DIXA302-1K0-F3 INVERTER ONDA QUADRA 1000W IN24V OUT 230 - A302-1K0-F3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalumsetzer
Breite - 310 mm
Höhe - 210 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079234344
Artikelnummer
DIXA302-1K0-F3
Herstellernummer
A302-1K0-F3
Hersteller
DIX
Ausführung:
Signalumsetzer
Breite:
310 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
85 mm
DC / AC inverter onda sinusoidale modificata 1000W Ingresso 21-30Vdc Uscita 230Vac. IP20. Case: metallo. Tensione costante. PFC: no.


