DIETZEL - DIE103953 Klebeband,f.Luftdichtungsbahnen,PP,selbs - 103953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 60 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 30 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
4026639016706
Artikelnummer
DIE103953
Herstellernummer
103953
Hersteller
DIE
Farbe:
blau
Breite:
60 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
30 m
Doppelseitig:
nein
Klebeband für die Verklebung von Luftdichtungsbahnen, aus PP,selbstklebend, wasserfest, -40 bis +90°C, für Abdichtung innen und außen, überputzbar, 30m Rolle, 6 cm Breite, blau


