DIETZEL - DIE098742 Kupferseil, 70 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 70 mm²
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.1 mm
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 M
EAN
9002579987424
Artikelnummer
DIE098742
Herstellernummer
098742
Hersteller
DIE
Querschnitt:
70 mm²
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Kupferseil, 70 mm², verzinnt, 50kg Ring = 71m


