Startseite

DIETZEL - DIE098741 Kupferseil, 70 mmA2, blank, 50 kg Ring, - 098741

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098741 Kupferseil, 70 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987417

Artikelnummer

DIE098741

Herstellernummer

098741

Hersteller

DIE

Querschnitt:

70 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchmesser Einzeldrähte:

2.1 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 70 mm², blank, 50kg Ring = 71m