Startseite

DIETZEL - DIE098739 Kupferseil, 50 mmA2, blank, 50 kg Ring,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098739 Kupferseil, 50 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 1.8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987394

Artikelnummer

DIE098739

Herstellernummer

098739

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

1.8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 50 mm², blank, 50kg Ring = 100m