Startseite

DIETZEL - DIE098738 Kupferseil, 35 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098738

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098738 Kupferseil, 35 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser - 6.9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 7

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987387

Artikelnummer

DIE098738

Herstellernummer

098738

Hersteller

DIE

Querschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser:

6.9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 35 mm², verzinnt, 50kg Ring, 143m