DIETZEL - DIE098737 Kupferseil, 35 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kupfer 
- Querschnitt - 35 mm² 
- Außendurchmesser - 6.9 mm 
- Anzahl der Einzeldrähte - 7 
- Durchmesser der Einzeldrähte - 2.5 mm 
Packung
- 1 M 
EAN
9002579987370
Artikelnummer
DIE098737
Herstellernummer
098737
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser:
6.9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Kupferseil, 35 mm² blank, 50kg Ring = 143m


