DIETZEL - DIE098101 Polyesterseil 8mm, 16-fach geflochten, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zugleistung - 15.5 kN
Packung
1 ST
EAN
2000001803059
Artikelnummer
DIE098101
Herstellernummer
098101
Hersteller
DIE
Zugleistung:
15.5 kN
Polyesterseil Ø 8 mm, 16-fach geflochten 105652, Länge 250 m,Mindestbruchkraft 15,5 kN Zugleistung:15,5 kN