DIETZEL - DIE096529 Zurrgurt mit Ratsche

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 4080 kg
Packung
1 ST
EAN
9002579965293
Artikelnummer
DIE096529
Herstellernummer
096529
Hersteller
DIE
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
4080 kg
Zurrgurt mit Ratsche, L=8000mm, B=50mm, 40,0 kN


