DIETZEL - DIE096400 Hydraulischer Kabeltrommerheber,fahrbar,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 2200 mm
Tragfähigkeit - 10000 kg
Packung
1 ST
EAN
9002579964005
Artikelnummer
DIE096400
Herstellernummer
096400
Hersteller
DIE
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
2200 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Kabeltrommelheber hydraulisch, fahrbar, mit gelagerten Achslagerschalen,Trommeldurchm. 800-2200mm, Bauhöhe 1100mm bzw. 1695mm


