DIETZEL - DIE096334 TrAgerklemmenset,5-25mm,2xSES 10x55F/2x - 096334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
4040918155610
Artikelnummer
DIE096334
Herstellernummer
096334
Hersteller
DIE
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
5...25 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Zulässige Nutzlast:
10000 N


