Startseite

DIETZEL - DIE088220 Schnellwechsel-Schneidekopf, M16x1,5 mm - 088220

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088220 Schnellwechsel-Schneidekopf, M16x1,5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - ja

  • Verpackung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802359

Artikelnummer

DIE088220

Herstellernummer

088220

Hersteller

DIE

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

ja

Verpackung:

ohne

Schnellwechsel-Schneidkopf M 16x1,5 für Gewinde gemäß EN 60423 aufElektroinstallationsrohre EN 50086 Gesamtzahl der Werkzeuge:1, Elektromonteur-Set, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set, Verpackung:ohne