Startseite

DIETZEL - DIE088168 Maschinenhalterung hAhenverstellbar auf - 088168

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088168 Maschinenhalterung hAhenverstellbar auf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - ja

  • Verpackung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800669

Artikelnummer

DIE088168

Herstellernummer

088168

Hersteller

DIE

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

ja

Verpackung:

ohne

Maschinenhalterung höhenverstellbar auf Dreibein für Arco Gesamtzahl der Werkzeuge:1, Elektromonteur-Set, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set, Verpackung:ohne