DIETZEL - DIE085864 Kunststoff-Futterrohr m. Dichtung - 085864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Max. Wandstärke - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001797877
Artikelnummer
DIE085864
Herstellernummer
085864
Hersteller
DIE
Länge:
300 mm
Max. Wandstärke:
300 mm
Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 150mm, Länge 300mm Länge:300 mm, Max. Wandstärke:300 mm


