DIETZEL - DIE085805 Zement-Verbund-Rohr, A 100 mm, A 0-63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Max. Wandstärke - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579858052
Artikelnummer
DIE085805
Herstellernummer
085805
Hersteller
DIE
Länge:
250 mm
Max. Wandstärke:
250 mm
Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 100mm, Länge 250mm


