DIETZEL - DIE085577 Hydraulischer Kabeltrommelheber, Trommel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Tragfähigkeit - 4000 kg
Packung
1 ST
EAN
9002579855778
Artikelnummer
DIE085577
Herstellernummer
085577
Hersteller
DIE
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
107014 hydr. Trommelheber, Hubhöhe 100 mm, Belastbarkeit 4kg


