DIETZEL - DIE083368 HFT-Anschlussverschraubung, A 16 mm, ge - 083368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004250959
Artikelnummer
DIE083368
Herstellernummer
083368
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:16 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M16 x 1,5, Gewindelänge:11 mm, Gesamtlänge:30 mm, Werkstoff:sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


