Startseite

DIETZEL - DIE083089 Set bestehend aus HWLS FrAser und HWLS - 083089

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE083089 Set bestehend aus HWLS FrAser und HWLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 120 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Aufnahmesystem - Steckachse

  • Randversenker - nein

  • Geeignet für Gipskarton - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579830898

Artikelnummer

DIE083089

Herstellernummer

083089

Hersteller

DIE

Durchmesser:

120 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Aufnahmesystem:

Steckachse

Randversenker:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Set bestehend aus Fräser und Aufnahmeschaft