Startseite

DIETZEL - DIE082346 Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m - 082346

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082346 Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

187 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579823463

Artikelnummer

DIE082346

Herstellernummer

082346

Hersteller

DIE

Ausführung:

Profil

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Hohlschiene Metall, roh, gelocht