DIETZEL - DIE082226 SteckdA1/4bel, halogenfrei, Bohrloch 6x4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579822268
Artikelnummer
DIE082226
Herstellernummer
082226
Hersteller
DIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
45 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


