Startseite

DIETZEL - DIE081626 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M - 081626

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081626 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Einsatztemperatur - 200...200 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614153261

Artikelnummer

DIE081626

Herstellernummer

081626

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

45 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

nein

Einsatztemperatur:

200...200 °C

Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 45 mm