Startseite

DIETZEL - DIE081620 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M - 081620

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081620 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Einsatztemperatur - 200...200 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614143477

Artikelnummer

DIE081620

Herstellernummer

081620

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

200...200 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Messing-Stabilisierungshülse für MVK, blank, AD 14 mm