Startseite

DIETZEL - DIE081611 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M - 081611

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081611 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Einsatztemperatur - 200...200 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614143385

Artikelnummer

DIE081611

Herstellernummer

081611

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

200...200 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Messing-Stabilisierungshülse für MV, vernickelt, AD 14 mm