Startseite

DIETZEL - DIE081609 Schlauchverschraubung, AD 56 mm, drehbar - 081609

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081609 Schlauchverschraubung, AD 56 mm, drehbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 56 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...54

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614146409

Artikelnummer

DIE081609

Herstellernummer

081609

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

56 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...54

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

56 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

56 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Gesamthöhe:

54 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Schlauchverschr. MS drehbar