DIETZEL - DIE081608 Schlauchverschraubung, AD 45 mm, drehbar - 081608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...54
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
7611614146393
Artikelnummer
DIE081608
Herstellernummer
081608
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
45 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...54
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


