DIETZEL - DIE081602 Schlauchverschraubung, AD 21 mm, drehbar - 081602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindelänge - 11 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Packung
1 ST
EAN
7611614146362
Artikelnummer
DIE081602
Herstellernummer
081602
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP40


