Startseite

DIETZEL - DIE081601 Schlauchverschraubung, AD 17 mm, drehbar - 081601

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081601 Schlauchverschraubung, AD 17 mm, drehbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...54

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614146348

Artikelnummer

DIE081601

Herstellernummer

081601

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...54

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

17 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

17 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Schlauchverschr. MS drehbar