DIETZEL - DIE081600 Schlauchverschraubung, AD 14 mm, drehbar - 081600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP40
Gewindelänge - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7611614146331
Artikelnummer
DIE081600
Herstellernummer
081600
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP40
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberflächenschutz:
vernickelt


