DIETZEL - DIE081033 HFT-Anschlussverschraubung, A 25 mm, ge - 081033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Nenndurchmesser:25 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M25 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:45 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


