Startseite

DIETZEL - DIE081032 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 20 mm, ge - 081032

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081032 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 20 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004249489

Artikelnummer

DIE081032

Herstellernummer

081032

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M20 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:35 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23