DIETZEL - DIE080711 Metallschutzschlauch, A 51 mm, flexibel - 080711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 56 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
1 M
EAN
9002579807111
Artikelnummer
DIE080711
Herstellernummer
080711
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.71 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


