DIETZEL - DIE079677 Spannband, 50.000 m, Edelstahl (V2A) - 079677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579796774
Artikelnummer
DIE079677
Herstellernummer
079677
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
SD-50 VA Befestigungszubehör Länge 50m


