DIETZEL - DIE078775 SpreizdA1/4bel, A 16 mm, 0-25 mm, galva - 078775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Länge - 145 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918082022
Artikelnummer
DIE078775
Herstellernummer
078775
Hersteller
DIE
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
145 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Schraubendurchmesser:
16...16 mm
Mit Schraube:
nein
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
135 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


