Startseite

DIETZEL - DIE078773 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-30 mm, galva

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078773 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-30 mm, galva

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081551

Artikelnummer

DIE078773

Herstellernummer

078773

Hersteller

DIE

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...10 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

115 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

nein

Bohrlochtiefe:

110 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Ausführung:Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser:10 mm, Geeignet für Schraubendurchmesser:10...10 mm, Bohrlochtiefe:110 mm, Länge:115 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige