DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A 12 mm, 15-21 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 39 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918080028
Artikelnummer
DIE078770
Herstellernummer
078770
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
39 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Zul. Last Zugzone:
3.6 kN
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein