Dietzel - DIE078764 Schlaganker, A 12 mm, 15-21 mm, galvani
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081421
Artikelnummer
DIE078764
Herstellernummer
078764
Hersteller
DIE
Befestigungsvorrichtung
sonstige
Werkstoff der Hülse
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch)
12
Bohrlochdurchmesser
15 mm
Länge
50 mm
Min. Bohrlochtiefe
54 mm
Zul. Last Zugzone
8.5 kN
Mit Zulassung
ja
Selbstbohrend
nein
Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):12, Bohrlochdurchmesser:15 mm, Länge:50 mm, Min. Bohrlochtiefe:54 mm, Zul. Last Zugzone:8,5 kN, Mit Zulassung