DIETZEL - DIE077237 Schlauchverschraubung, AD 19 mm, drehbar - 077237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP40
Gewindelänge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7611614146355
Artikelnummer
DIE077237
Herstellernummer
077237
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP40
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlauchverschr. MS drehbar


