Startseite

DIETZEL - DIE064271 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 32 mm, ge - 064271

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064271 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 32 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Nenndurchmesser:32 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M32 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:48 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23