Startseite

DIETZEL - DIE063596 PE-Ortungswarnband,40mm,m. 2 Edelstahldr - 063596

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063596 PE-Ortungswarnband,40mm,m. 2 Edelstahldr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Chemisch beständig - ja

  • Detektierbar - ja

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579635967

Artikelnummer

DIE063596

Herstellernummer

063596

Hersteller

DIE

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Chemisch beständig:

ja

Detektierbar:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

250 m

Ortungswarnband, 40mm/250m, mit Stahldraht-einlage Achtung Lichtwellenleiter