Startseite

DIETZEL - DIE060768 Gewindestange, A˜ 8 mm, 1000 mm, galvani - 060768

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE060768 Gewindestange, A˜ 8 mm, 1000 mm, galvani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081292

Artikelnummer

DIE060768

Herstellernummer

060768

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

GB M8-10 Gewindestange L= 1m