DIETZEL - DIE043077 Schlauchverschraubung,A63mm,M63x1,5mm,g - 043077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
9002579430777
Artikelnummer
DIE043077
Herstellernummer
043077
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Gesamthöhe:
82 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


