DIETZEL - DIE043065 Winkelverschraubung, M12x1,5 mm, 90A^, I - 043065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
9002579430654
Artikelnummer
DIE043065
Herstellernummer
043065
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
39 mm
Gesamthöhe:
28.3 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


