Startseite

DIETZEL - DIE043050 Schlauchverschraubung, A˜ 50mm, Pg 36, g - 043050

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043050 Schlauchverschraubung, A˜ 50mm, Pg 36, g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Nenndurchmesser:50 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:sonstige, Gewindeanschlussgröße:PG36, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:15 mm, Gesamtlänge:42,4 mm, Gesamthöhe:68 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23