Startseite

DIETZEL - DIE043049 Schlauchverschraubung,A˜40mm,Pg 29,gerad - 043049

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043049 Schlauchverschraubung,A˜40mm,Pg 29,gerad

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579430494

Artikelnummer

DIE043049

Herstellernummer

043049

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

38 mm

Gesamthöhe:

56.2 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Gerade Verschraubung PG-Gewinde schwarz IP 54, früher SVG 4029 black