Startseite

DIETZEL - DIE043037 Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfre - 043037

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043037 Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579430371

Artikelnummer

DIE043037

Herstellernummer

043037

Hersteller

DIE

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter PG-Gewinde schwarz, früher SGM 16 black