DIETZEL - DIE043024 Winkelverschraubung, A 20 mm, Pg 13,5, - 043024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004251116
Artikelnummer
DIE043024
Herstellernummer
043024
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:90°-Bogen, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:sonstige, Gewindeanschlussgröße:PG13,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:12 mm, Gesamthöhe:39,5 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


