DIETZEL - DIE043018 Winkel mit Flansch, A 63 mm, IP65, Poly - 043018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - sonstige
Bauform - Flansch
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579430180
Artikelnummer
DIE043018
Herstellernummer
043018
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
sonstige
Bauform:
Flansch
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gesamtlänge:
162 mm
Gesamthöhe:
96 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
0 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


